Phoenix Contact - Connecteur COMBI montage rail DIN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 9
finition du raccordement électrique - fiche
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...2.5 mm²
courant assigné In - 24 A
section de raccordement cable souple - 0.08...2.5 mm²
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918922689
Réf. Sonepar
00126892268
Réf. Fournisseur
3041383
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
9
finition du raccordement électrique
fiche
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.08...2.5 mm²
courant assigné In
24 A
section de raccordement cable souple
0.08...2.5 mm²
section de conducteur connectable
0.08...4 mm²
largeur
46.8 mm
tension assignée (Ue)
500 V
connectable
Non
nombre total de pôles sans contact de mise à la terre
1
section de raccordement cable rigide
0.08...4 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.14...2.5 mm²
Prolongateur, raccordement enfichable, Nombre de pôles : 9, sections : 0,08 mm² - 4 mm², largeur : 46,8 mm, hauteur : 18,8 mm, coloris : gris