fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1412820

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - S/UTP

  • catégorie - 5

  • longueur - 2 m

  • couleur de gaine - autre

  • construction de câbles - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356475686

Réf. Sonepar

00126412820

Réf. Fournisseur

1412820

Marque

Phoenix Contact

type de câble:

S/UTP

catégorie:

5

longueur:

2 m

couleur de gaine:

autre

construction de câbles:

autre

type de connecteur raccordement 1:

M12

type de connecteur raccordement 2:

autre

boîtier du connecteur raccordement 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Oui

brochage:

1:1

indice de protection (IP):

IP67

Connecteur d'appareil face arrière, Ethernet, 8P, PUR, bleu lagon RAL5021, Connecteur femelle encastrable droit M12, codage A SCO - IP67, sr ext libre, L= 2 m, Remplacement selon RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1260718