Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1590311


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
finition du boîtier - droit
courant assigné In - 8 A
température ambiante - -20...125 °C
tension assignée (Ue) - 150 V
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356439596
Réf. Sonepar
00126590311
Réf. Fournisseur
1590311
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts:
goupille
finition du boîtier:
droit
courant assigné In:
8 A
température ambiante:
-20...125 °C
tension assignée (Ue):
150 V
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
3
finition du raccordement électrique:
raccord à souder
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP67