fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1401259

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 4

  • nombres de connecteurs data - 0

  • courant assigné In - 4 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356543859

Réf. Sonepar

00126401259

Réf. Fournisseur

1401259

Marque

Phoenix Contact

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

4

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

250 V

catégorie de surtension:

II

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Connecteur d'appareil face arrière, PROFINET CAT5 (100 Mbit-s), 4-pôles, PE-X, noir RAL9005, blindé, connecteur mâle droit M12, codage D SPEEDCONNEC - IP67, sur Connecteur femelle encastrable droit M12, codage D - IP67, L= 1,2 m