Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 5
finition du boîtier - droit
nombres de connecteurs data - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356156226
Réf. Sonepar
00126615622
Réf. Fournisseur
1551671
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
goupille
nombre de contacts d'alimentation
0
nombre de contacts de commande
5
finition du boîtier
droit
nombres de connecteurs data
0
courant assigné In
4 A
température ambiante
85...85 °C
tension assignée (Ue)
60 V
catégorie de surtension
II
degré de pollution
2
matériau du revêtement de contact
or
matériau du boîtier/corps
autre
matériau du filetage
autre
type de verrouillage
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
HB
avec conducteur de protection
Non
classe de protection (IP), monté
IP67
nombre min. de cycles d'insertion
100
blindé
Non
avec affichage du statut
Non
Traversée pour armoire électrique pour capteur et actionneur, connecteur mâle sur connecteur femelle, 5 pôles, M12, blindé, détrompageA, montage vissé bipolaire avec filetage M16