Phoenix Contact - Connecteur d'appareil face arriere - 1416155


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - autre
catégorie - 5
couleur de gaine - autre
construction de câbles - autre
type de connecteur raccordement 1 - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356474221
Réf. Sonepar
00126647422
Réf. Fournisseur
1416155
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de câble:
autre
catégorie:
5
couleur de gaine:
autre
construction de câbles:
autre
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
protection du levier d'arrêt:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Non
brochage:
1:1
indice de protection (IP):
IP67