Phoenix Contact - Connecteur de bus sur rail DIN - 1225375


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - autre
dimension des contacts - 3.81 mm
couleur du boîtier/corps - jaune
dimension des raccordements - 3.81 mm
angle contact/raccordement conducteur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151317461
Réf. Sonepar
00126131746
Réf. Fournisseur
1225375
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de raccordement:
autre
dimension des contacts:
3.81 mm
couleur du boîtier/corps:
jaune
dimension des raccordements:
3.81 mm
angle contact/raccordement conducteur:
autre
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
type de câble connectable:
autre
revêtement du boîtier:
autre
avec conducteur de protection:
Non