Phoenix Contact - Connecteur de câble QPD CW3PE2,5 2X6-10 GY - 1423965

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 690 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
nombre de pôles - 4
indice de protection (IP) - IP66
diamètre du câble - 6...10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626365831
Réf. Sonepar
00126636583
Réf. Fournisseur
1423965
Marque
Phoenix Contact
tension assignée (Ue):
690 V
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
nombre de pôles:
4
indice de protection (IP):
IP66
diamètre du câble:
6...10 mm
section transversale du raccordement (monofilaire):
2.5...2.5 mm²
nombre de raccordements par pôle:
1
marquage de pôle:
1, 2, 3, PE
codage mécanique:
Non
couleur de codage / insert de contact:
gris
serre cable:
Oui
matériau du boîtier/corps:
autre
sans halogène:
Oui
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
argenté
résistance de contact:
0.003 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
longueur:
100 mm
hauteur:
39 mm
largeur:
39 mm


