Phoenix Contact - Connecteur de puissance
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 5
pour diamètre externe de câble - 8...10 mm
finition du boîtier - droit
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356694506
Réf. Sonepar
00126669450
Réf. Fournisseur
1404418
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
douille
nombre de contacts d'alimentation
0
nombre de contacts de commande
5
pour diamètre externe de câble
8...10 mm
finition du boîtier
droit
diamètre du connecteur
20.67 mm
taille du filetage M
12
nombres de connecteurs data
0
courant assigné In
8 A
température ambiante
85...85 °C
tension assignée (Ue)
48 V
catégorie de surtension
II
degré de pollution
3
section de raccordement cable rigide
1.5...1.5 mm²
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
matériau du revêtement de contact
nickel
matériau du boîtier/corps
autre
revêtement du boîtier
autre
matériau du filetage
autre
type de verrouillage
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
avec conducteur de protection
Non
classe de protection (IP), monté
IP67
nombre min. de cycles d'insertion
100
blindé
Non
avec affichage du statut
Non
Connecteur de puissance, 5-pôles, connecteur femelle droit M12, A, Raccordement vissé, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, presse-étoupe Pg11, diamètre extérieur du câble 8 mm ... 10 mm