Phoenix Contact - Connecteur male Pin-Strip
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé à câble
nombre de pôles - 9
finition des contacts - goupille
dimension des contacts - 2.54 mm
courant assigné In - 3 A
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4063151359454
Réf. Sonepar
00126135945
Réf. Fournisseur
1252178
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de raccordement
circuit imprimé à câble
nombre de pôles
9
finition des contacts
goupille
dimension des contacts
2.54 mm
courant assigné In
3 A
finition du connecteur
connecteur fixé
nombre de rangées de contacts à fiche
1
dimension des raccordements
2.54 mm
angle circuit imprimé/contact
autre
tension assignée (Ue)
100 V
tension nominale de tenue aux chocs
1.5 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
finition du raccordement électrique
autre
longueur de la broche
2.5 mm
matériau du corps isolant
autre
couleur du boîtier/corps
noir
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température d'utilisation
-40...105 °C
type de fixation du circuit imprimé
autre
type de banderolage
carton (pour CMS)
Connecteur mâle Pin-Strip, coloris: noir, intensité nominale: 3 A (par contact), tension assignée (III-2): 100 V, type de contact: Connecteur mâle, nombre de potentiels: 9, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 9, pas: 2,54