Phoenix Contact - Connecteur multipolaire a insertion directe sur circuit imprime
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé à câble
nombre de pôles - 7
dimension des contacts - 3.5 mm
courant assigné In - 8 A
nombre de rangées de contacts à fiche - 2
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4055626307169
Réf. Sonepar
00126848697
Réf. Fournisseur
1848697
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de raccordement
circuit imprimé à câble
nombre de pôles
7
dimension des contacts
3.5 mm
courant assigné In
8 A
nombre de rangées de contacts à fiche
2
dimension des raccordements
3.5 mm
angle circuit imprimé/contact
90° (vertical vers le haut)
tension assignée (Ue)
160 V
tension nominale de tenue aux chocs
2.5 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
matériau du revêtement de contact
étain
finition du raccordement électrique
autre
matériau du corps isolant
autre
couleur du boîtier/corps
vert
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
température d'utilisation
-40...100 °C
type de fixation du circuit imprimé
à bride
type de fixation
autre
type de banderolage
sans
Elément enfichable, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III-2): 160 V, nombre de pôles: 7, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, Coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: SKEDD