Phoenix Contact - Connecteur multipolaire femelle a sortie vissee - 2285577


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements électriques - 32
dimension des raccordements - 0 mm
type de raccordement du conducteur - raccordement à vis
courant assigné In - 4 A
couleur du boîtier/corps - vert
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918055974
Réf. Sonepar
00126805597
Réf. Fournisseur
2285577
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de raccordements électriques:
32
dimension des raccordements:
0 mm
type de raccordement du conducteur:
raccordement à vis
courant assigné In:
4 A
couleur du boîtier/corps:
vert
hauteur:
35.3 mm
angle circuit imprimé/raccordement conducteur:
90° (vertical vers le haut)
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
section de raccordement cable rigide:
0.2...4 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
2.5...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.2...2.5 mm²
type de raccordement du circuit imprimé:
autre
matériau de la surface de raccordement:
étain
diamètre de la broche de raccordement:
2.8 mm
matériau du corps isolant:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
type de fixation du circuit imprimé:
vis
type de fixation:
visser
type de banderolage:
sans