Phoenix Contact - Connecteur photovoltaïque - PV-FT-C2M-HSG - 1704925

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
température ambiante - -40...85 °C
tension assignée (Ue) - 1500 V
catégorie de surtension - II
degré de pollution - 3
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356746243
Réf. Sonepar
00126674624
Réf. Fournisseur
1704925
Marque
Phoenix Contact
finition des contacts:
goupille
température ambiante:
-40...85 °C
tension assignée (Ue):
1500 V
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
3
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
type de verrouillage:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
classe de protection (IP), monté:
IP20


