Phoenix Contact - Connecteur pour C.I. - HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - 1634000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4067923154278
Réf. Sonepar
00126315427
Réf. Fournisseur
1634000
Marque
Phoenix Contact
Connecteur de plaque conductrice, section nominale: 1,5 mm², coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 6


