Phoenix Contact - Connecteur prolongateur - 1606363


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - autre
catégorie - autre
type de connexion - autre
adapté à un câble rond - Oui
transparent - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356259064
Réf. Sonepar
00126606363
Réf. Fournisseur
1606363
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de connecteur:
autre
catégorie:
autre
type de connexion:
autre
adapté à un câble rond:
Oui
transparent:
Non
M23, Connecteur prolongateur, série: UC, droit, blindé, Verrouillage à vis, 12P, Sens de rotation: Std, femelle, Cône de soudage, diam câble: 2 à 14,5 mm, codage N, Remplacement selon RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1242115