Phoenix Contact - Connecteur prolongateur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 5
nombres de connecteurs data - 0
température ambiante - 105...105 °C
degré de pollution - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626501819
Réf. Sonepar
00126650181
Réf. Fournisseur
1017632
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de contacts d'alimentation
0
nombre de contacts de commande
5
nombres de connecteurs data
0
température ambiante
105...105 °C
degré de pollution
2
section de raccordement cable rigide
6...6 mm²
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
matériau du revêtement de contact
argent
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau du filetage
autre
type de verrouillage
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
avec conducteur de protection
Non
classe de protection (IP), monté
autre
nombre min. de cycles d'insertion
2000
blindé
Non
avec affichage du statut
Non
Connecteur prolongateur Série PRC 35, Déverrouil. avc un outil ou à la main (cf accessoires), PPE, noir, 5P, section 1,5 à 6 mm², tension 690 V AC, courant 35 A, Raccord. vissé, Femelle, diam. 8 à 21 mm. Var. pr le déverrouil. manuel