fin de vie

Phoenix Contact - Connecteur prolongateur - 1620141

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur prolongateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • finition du boîtier - droit

  • nombres de connecteurs data - 0

  • courant assigné In - 20 A

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356819039

Réf. Sonepar

00126681903

Réf. Fournisseur

1620141

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

0

finition du boîtier:

droit

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

20 A

température ambiante:

125...125 °C

tension assignée (Ue):

300 V

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

M23, Connecteur prolongateur, série: CA, droit, blindé, Pr verrouillage Std et SCO, 7P, Sens de rotation: Std, femelle, A souder, diam câble: 4 à 6 mm, codage N, Remplacement selon RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1244031