Phoenix Contact - Connecteur Push-in COMBI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - insert mâle
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...6 mm²
courant assigné In - 41 A
nombre de pôles - 1
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4046356650373
Réf. Sonepar
00126061680
Réf. Fournisseur
3061680
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
insert mâle
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...6 mm²
courant assigné In
41 A
nombre de pôles
1
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
tension assignée (Ue)
1000 V
section de conducteur connectable
0.5...10 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...6 mm²
section de raccordement cable rigide
0.5...10 mm²
section de raccordement cable souple
0.5...6 mm²
nombre total de pôles sans contact de mise à la terre
1
largeur
8.2 mm
connectable
Non
Connecteurs, raccordement Push-in, Nombre de pôles : 1, sections : 0,5 mm² - 10 mm², largeur : 8,2 mm, hauteur : 49,3 mm, coloris : vert-jaune