Phoenix Contact - Connecteurs a cable - 1241033

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec raccordement de blindage - Non
avec raccordement PE - Non
matériau du boîtier/corps - autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0
classe de protection (IP), monté - IP65
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151423612
Réf. Sonepar
00126142361
Réf. Fournisseur
1241033
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
avec raccordement de blindage:
Non
avec raccordement PE:
Non
matériau du boîtier/corps:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
classe de protection (IP), monté:
IP65
avec filetage:
Oui