fin de vie

Phoenix Contact - Connecteurs a cable - 1607340

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteurs a cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de contact à fiche, extérieur - sans

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 17

  • nombre de pôles - 17

  • nombres de connecteurs data - 0

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356174350

Réf. Sonepar

00126607368

Réf. Fournisseur

1607340

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de contact à fiche, extérieur:

sans

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

17

nombre de pôles:

17

nombres de connecteurs data:

0

température ambiante:

125...125 °C

tension assignée (Ue):

48 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

avec filetage:

Non

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Oui

avec affichage du statut:

Non

Connecteur, droit, Verrouillage à vis, M23, 17P, femelle, blindé, IP67, diam câble: 5 à 13,2 mm, 17P, à sertir, série: RF, Remplacement selon RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1242284