Phoenix Contact - Connecteurs a cable - 1624529

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 17
nombres de connecteurs data - 0
température ambiante - 125...125 °C
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356622417
Réf. Sonepar
00126624529
Réf. Fournisseur
1624529
Marque
Phoenix Contact
finition des contacts:
goupille
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombre de contacts de commande:
17
nombres de connecteurs data:
0
température ambiante:
125...125 °C
tension assignée (Ue):
48 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
type de verrouillage:
autre
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP67
blindé:
Oui
avec affichage du statut:
Non


