fin de vie

Phoenix Contact - Connecteurs a cable - 1606605

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteurs a cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 17

  • finition du boîtier - coudé

  • nombres de connecteurs data - 0

  • type de verrouillage - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356260640

Réf. Sonepar

00126626064

Réf. Fournisseur

1606605

Marque

Phoenix Contact

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

17

finition du boîtier:

coudé

nombres de connecteurs data:

0

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

M23, Connecteur, série: UC, coudé, blindé, Verrouillage à vis, 17P, Sens de rotation: Std, femelle, A sertir, codage N, Remplacement selon RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1242166