Phoenix Contact - Connecteurs a cable - 1620280

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombres de connecteurs data - 0
température ambiante - 125...125 °C
matériau du boîtier/corps - plastique
type de verrouillage - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356818063
Réf. Sonepar
00126681806
Réf. Fournisseur
1620280
Marque
Phoenix Contact
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombres de connecteurs data:
0
température ambiante:
125...125 °C
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de verrouillage:
autre
avec conducteur de protection:
Non
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non


