Phoenix Contact - Connecteurs a cable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de contacts d'alimentation - 0
finition du boîtier - droit
nombres de connecteurs data - 0
courant assigné In - 20 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356822732
Réf. Sonepar
00126682273
Réf. Fournisseur
1619601
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
douille
nombre de contacts d'alimentation
0
finition du boîtier
droit
nombres de connecteurs data
0
courant assigné In
20 A
température ambiante
125...125 °C
tension assignée (Ue)
300 V
matériau du revêtement de contact
or
matériau du boîtier/corps
plastique
type de verrouillage
autre
avec conducteur de protection
Non
blindé
Non
avec affichage du statut
Non
M23, Connecteur, série: CA, droit, blindé, SCO, 7P, Sens de rotation: Std, femelle, A souder, diam câble: 3 à 14,5 mm, codage N, Remplacement selon RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1243692