Phoenix Contact - Connecteurs a cable - 1619380

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de contacts d'alimentation - 0
taille du filetage M - 23
nombres de connecteurs data - 0
courant assigné In - 5 A
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356824675
Réf. Sonepar
00126682467
Réf. Fournisseur
1619380
Marque
Phoenix Contact
finition des contacts:
douille
nombre de contacts d'alimentation:
0
taille du filetage M:
23
nombres de connecteurs data:
0
courant assigné In:
5 A
température ambiante:
125...125 °C
tension assignée (Ue):
150 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de verrouillage:
autre
avec conducteur de protection:
Non
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non


