Phoenix Contact - Connecteurs de bus D-SUB - 2708245

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteurs de bus D-SUB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise (Plug)

  • nombre de pôles - 9

  • finition des contacts - mâle

  • type de connexion - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918960490

Réf. Sonepar

00126896049

Réf. Fournisseur

2708245

Marque

Phoenix Contact

modèle:

prise (Plug)

nombre de pôles:

9

finition des contacts:

mâle

type de connexion:

autre

Connecteur mâle D-SUB, 9 pôles, picot, arrivée du câble à 35°, système de bus : PROFIBUS DP jusqu'à 12 MBit/s avec connecteur femelle Pg-D-SUB pour raccordement d'un appareil de programmation