fin de vie

Phoenix Contact - Connecteurs industriels - 1852861

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteurs industriels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • disposition de l'entrée de câble - autre

  • largeur - 13.2 mm

  • hauteur - 25.3 mm

  • profondeur - 10 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918932718

Réf. Sonepar

00126853581

Réf. Fournisseur

1852861

Marque

Phoenix Contact

matériau du boîtier/corps:

autre

disposition de l'entrée de câble:

autre

largeur:

13.2 mm

hauteur:

25.3 mm

profondeur:

10 mm

revêtement du boîtier:

autre

avec presse-étoupe:

Non

méthode de montage du raccord de câble:

autre

avec volet de protection:

Non

avec piquage:

Non

avec garniture d’étanchéité:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

finition CEM:

Non

résistant aux UV:

Non

Connecteurs industriels, Famille d'articles: VARIOCON, matériau du boîtier: PA 6.6