Phoenix Contact - Contact - 1221752

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
modèle - relevable et intégrable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151310868
Réf. Sonepar
00126131086
Réf. Fournisseur
1221752
Marque
Phoenix Contact
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
modèle:
relevable et intégrable
mode de pose:
autre
douille:
autre


