Phoenix Contact - Contact a sertir - 1605559


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
section de raccordement cable rigide - 0.06...0.25 mm²
diamètre du contact à fiche - 1 mm
matériau du contact - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356253604
Réf. Sonepar
00126605642
Réf. Fournisseur
1605559
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts:
goupille
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
section de raccordement cable rigide:
0.06...0.25 mm²
diamètre du contact à fiche:
1 mm
matériau du contact:
autre
matériau du revêtement de contact:
or
nombre min. de cycles d'insertion:
100