fin de vie

Phoenix Contact - Contact a sertir - 1607913

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Contact a sertir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • section de raccordement cable rigide - 25...25 mm²

  • diamètre du contact à fiche - 10 mm

  • matériau du contact - autres alliages de cuivre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356272841

Réf. Sonepar

00126607918

Réf. Fournisseur

1607913

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

goupille

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

section de raccordement cable rigide:

25...25 mm²

diamètre du contact à fiche:

10 mm

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

matériau du revêtement de contact:

autre

nombre min. de cycles d'insertion:

100

Contact à sertir, Mâle, tournés, diamètre de contact: 10 mm, zone de sertissage: 25 mm² ... 25 mm², Produit de remplacement selon RoHSII sans exception 6c (Pb <0,1%) référence : 1362827