Phoenix Contact - Contact a sertir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
courant de fonctionnement max. d'un contact - 16 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.75...1 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
température ambiante - -40...125 °C
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4017918123406
Réf. Sonepar
00126812340
Réf. Fournisseur
1663598
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
goupille
courant de fonctionnement max. d'un contact
16 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.75...1 mm²
finition du raccordement électrique
raccordement par sertissage
température ambiante
-40...125 °C
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.75...1 mm²
section de raccordement cable rigide
0.75...1 mm²
section de raccordement cable souple
0.75...1 mm²
longueur de dénudage
7.5 mm
diamètre du contact à fiche
2.5 mm
matériau du contact
autres alliages de cuivre
matériau du revêtement de contact
argent
nombre min. de cycles d'insertion
500
Contact à sertir, diamètre de contact:2,5 mm, tournés, Mâle, matériau de contact:Alliage de cuivre, surface des contacts:plaqué argent, section raccordable:0,75 mm²...1 mm²,AWG18