En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Phoenix Contact - Contact a sertir

Phoenix Contact - Contact a sertir

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • courant de fonctionnement max. d'un contact - 16 A

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.75...1 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • température ambiante - 125...125 °C

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

4017918123475

Réf. Sonepar

00126812347

Réf. Fournisseur

1663666

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts

douille

courant de fonctionnement max. d'un contact

16 A

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.75...1 mm²

finition du raccordement électrique

raccordement par sertissage

température ambiante

125...125 °C

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.75...1 mm²

section de raccordement cable rigide

0.75...1 mm²

section de raccordement cable souple

0.75...1 mm²

longueur de dénudage

7.5 mm

diamètre du contact à fiche

2.5 mm

matériau du contact

autres alliages de cuivre

matériau du revêtement de contact

argent

nombre min. de cycles d'insertion

500

Contact à sertir, diamètre de contact:2,5 mm, tournés, Connecteur femelle, matériau de contact:Alliage de cuivre, surface des contacts:plaqué argent, section raccordable:0,75 mm²...1 mm²,AWG18