Phoenix Contact - Contact a sertir SUB-D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
courant de fonctionnement max. d'un contact - 5 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...0.5 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
température ambiante - 130...130 °C
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4055626150734
Réf. Sonepar
00126615073
Réf. Fournisseur
1418786
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
goupille
courant de fonctionnement max. d'un contact
5 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.2...0.5 mm²
finition du raccordement électrique
raccordement par sertissage
température ambiante
130...130 °C
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.2...0.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.2...0.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.2...0.5 mm²
diamètre du contact à fiche
1 mm
matériau du contact
autres alliages de cuivre
matériau du revêtement de contact
nickel/or
nombre min. de cycles d'insertion
200
Contact à sertir SUB-D, type de raccordement: Raccordement à sertir, section raccordable: AWG 24- 20