Phoenix Contact - Contact a sertir SUB-D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
courant de fonctionnement max. d'un contact - 5 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...0.12 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
température ambiante - 130...130 °C
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4055626150741
Réf. Sonepar
00126615074
Réf. Fournisseur
1418787
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts
douille
courant de fonctionnement max. d'un contact
5 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.08...0.12 mm²
finition du raccordement électrique
raccordement par sertissage
température ambiante
130...130 °C
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.08...0.12 mm²
section de raccordement cable rigide
0.08...0.12 mm²
section de raccordement cable souple
0.08...0.12 mm²
diamètre du contact à fiche
1 mm
matériau du contact
autres alliages de cuivre
nombre min. de cycles d'insertion
200
Contact à sertir SUB-D, type de raccordement: Raccordement à sertir, section raccordable: AWG 28- 24