Phoenix Contact - Contre-ecrou
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
couleur - autre
matériau - autre
sans halogène - Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4055626374673
Réf. Sonepar
00126424563
Réf. Fournisseur
1424563
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de filetage
PG
couleur
autre
matériau
autre
sans halogène
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz
autre
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
autre
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Non
avec raccordement de mise à la terre
Non
Contre-écrou, filetage de raccordement: Pg21, coloris: noir foncé