Phoenix Contact - Convertisseur DC-DC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de phases - 1
puissance nominale - 480 VA
tension primaire 1 - 18...32 V
tension secondaire 1 - 24 V
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356481892
Réf. Sonepar
00126648189
Réf. Fournisseur
2320102
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de phases
1
puissance nominale
480 VA
tension primaire 1
18...32 V
tension secondaire 1
24 V
indice de protection (IP)
IP20
tension primaire 2
18...32 V
tension primaire 3
18...18 V
tension secondaire 2
24 V
tension secondaire 3
24 V
classe de précision
2
Degré de protection (NEMA)
autre
noyau annulaire
Non
adapté à un montage sur platine
Non
adapté à un montage sur rail
Non
largeur
82 mm
hauteur
130 mm
profondeur
125 mm
QUINT-PS - Alimentation à découpage - Entrée Triphasé 400VAC - Sortie 24VDC - 5A - Technologie SFB