Phoenix Contact - Convertisseur de courant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de valeurs initiales, courant - 0 A
plage de mesure de valeurs finales, courant - 55 A
finition de la solution analogique - autre
fonction de configuration intégrée - Oui
fréquence du courant assigné - 400 Hz
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918169299
Réf. Sonepar
00126816929
Réf. Fournisseur
2814744
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
plage de mesure de valeurs initiales, courant
0 A
plage de mesure de valeurs finales, courant
55 A
finition de la solution analogique
autre
fonction de configuration intégrée
Oui
fréquence du courant assigné
400 Hz
avec sortie de commutation
Non
Convertisseur de courant MCR, programmable et configurable, pour mesurer des courants continus, alternatifs ou déformés, avec sortie à relais ou à transistor, intensité d'entrée de 0...10 à 0...50 A, non configuré