Phoenix Contact - Convertisseurs fibre optique - 1329820
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
Ethernet - Non
Fast Ethernet - Non
Ethernet gigabit - Non
power over Ethernet - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151625801
Réf. Sonepar
00126162580
Réf. Fournisseur
1329820
Marque
Phoenix Contact
type de tension d’alimentation:
DC
Ethernet:
Non
Fast Ethernet:
Non
Ethernet gigabit:
Non
power over Ethernet:
Oui
tension d'alimentation DC:
12...48 V
Convertisseur FO avec raccordement FO SC Duplex (1310 nm), pour la conversion de 100Base-TX en fibre de verre multimode. Fonction Auto-MDI(X), montage sur rail DIN


