Phoenix Contact - Convertisseurs fibre optique - 2313999

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Convertisseurs fibre optique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Non

  • Ethernet - Non

  • Fast Ethernet - Non

  • Ethernet gigabit - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356513807

Réf. Sonepar

00126313999

Réf. Fournisseur

2313999

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de tension d’alimentation:

DC

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

Ethernet:

Non

Fast Ethernet:

Non

Ethernet gigabit:

Non

power over Ethernet:

Non

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation DC:

11...30 V

montage mural/direct possible:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

géré:

Non

type de construction:

autre

hauteur:

102 mm

largeur:

35 mm

profondeur:

119 mm

Convertisseur FO avec diagnostic optique intégré, pour DeviceNet?, CAN, CANopen® jusqu'à 1000 MBit/s, équipement terminal, interfaces : 1 x CAN, 1 x alarme, 1 x FO (B-FOC), 850 nm, pour PCF-/fibre de verre (multimode)