Phoenix Contact - D-PTI 16/S - D-PTI 16/S - Flasque d'extrémité - 3214027

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - D-PTI 16/S - D-PTI 16/S - Flasque d'extrémité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la plaque de fermeture - Oui

  • finition de la plaque intermédiaire - Non

  • épaisseur - 2.2 mm

  • couleur - gris

  • encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356702256

Réf. Sonepar

00126214027

Réf. Fournisseur

3214027

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition de la plaque de fermeture:

Oui

finition de la plaque intermédiaire:

Non

épaisseur:

2.2 mm

couleur:

gris

encliquetable:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Flasque d'extrémité, longueur : 77,7 mm, largeur : 2,2 mm, hauteur : 43,4 mm, couleur : gris