Phoenix Contact - D-UK 4/10-NS 35 - D-UK 4/10-NS 35 - Flasque d'extrémité - 3003023


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la plaque de fermeture - Oui
finition de la plaque intermédiaire - Non
épaisseur - 1.8 mm
couleur - gris
encliquetable - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055626430652
Réf. Sonepar
00126003023
Réf. Fournisseur
3003023
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition de la plaque de fermeture:
Oui
finition de la plaque intermédiaire:
Non
épaisseur:
1.8 mm
couleur:
gris
encliquetable:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0