Phoenix Contact - Disjoncteur electronique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
type de fusible - électronique
courant nominal - 24 A
limitation de courant actif x IN - 0
mode de pose - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626408705
Réf. Sonepar
00126003619
Réf. Fournisseur
2909902
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
1
type de fusible
électronique
courant nominal
24 A
limitation de courant actif x IN
0
mode de pose
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
type de construction
module complet
largeur
6.2 mm
hauteur
105.8 mm
profondeur
55.6 mm
tension de fonctionnement
30 V
dispositif de sécurité
4 A
temps d'arrêt
0.01 ms
capacité de charge max.
0.015 µF
avec contact de signalisation à distance
Oui
température ambiante en fonctionnement
-30...60 °C
PTCB - Disjoncteur électronique 24 VDC - 1 voie - 1A - NO