Phoenix Contact - Disjoncteur thermique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
type de fusible - électronique
courant nominal - 6 A
limitation de courant actif x IN - 0
mode de pose - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356328036
Réf. Sonepar
00126632803
Réf. Fournisseur
0903028
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
1
type de fusible
électronique
courant nominal
6 A
limitation de courant actif x IN
0
mode de pose
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
12.5 mm
hauteur
83 mm
profondeur
81.18 mm
tension de fonctionnement
32 V
capacité de charge max.
0.02 µF
avec contact de signalisation à distance
Non
température ambiante en fonctionnement
0...50 °C
Disjoncteur électronique -Contact de signalisation - 1NO -6 A