Phoenix Contact - Disjoncteur thermomagnetique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'insert fusible - automate
finition du porte-fusible - autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...4 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre d'étages - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918009694
Réf. Sonepar
00126800969
Réf. Fournisseur
0915014
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition de l'insert fusible
automate
finition du porte-fusible
autre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.2...4 mm²
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre d'étages
2
courant assigné In
3 A
tension assignée (Ue)
250 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
noir
type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances
sans
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
4...4 mm²
section de raccordement cable rigide
0.2...0.2 mm²
section de raccordement cable souple
0.2...0.2 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
matériau du corps isolant
autre
température d'utilisation
-30...60 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
25 mm
hauteur
82.5 mm
profondeur
82.5 mm
plaque de fermeture requise
Non
Disjoncteur thermomagnétique semi temporisé - Courbe F1 - 2 pôles - 1NO-1NF - 3 A