Phoenix Contact - Distributeur de potentiel pontable avec raccordement a la terre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction PEN possible - Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...1.5 mm²
finition raccordement électrique 1 - autre
nombre d'étages - 4
nombre de positions de serrage par étage - 8
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626747835
Réf. Sonepar
00126674783
Réf. Fournisseur
1070018
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
fonction PEN possible
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...1.5 mm²
finition raccordement électrique 1
autre
nombre d'étages
4
nombre de positions de serrage par étage
8
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.14...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.14...1.5 mm²
finition raccordement électrique 2
autre
matériau du corps isolant
autre
température d'utilisation
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
8.3 mm
hauteur
55.5 mm
profondeur
64 mm
plaque de fermeture requise
Oui
Bloc de jonction pour conducteur de protection, Raccordement Push-in, nombre de connexions: 16, nombre de pôles: 2, section : 0,14 mm²-2,5 mm², AWG:26-14, largeur: 8,3 mm, coloris: vert-jaune, type de montage: NS 35-7,5, NS 35-15