Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - DT-UFB-IB-RBI - DATATRAB - IBS Input - 2800055

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - DT-UFB-IB-RBI - DATATRAB - IBS Input

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension continue la plus élevée CC - 5.8 V

  • courant de charge nominal - 0.18 A

  • niveau de protection conducteur/conducteur - 15 V

  • niveau de protection conducteur/terre - 700 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356462716

Réf. Sonepar

00126646271

Réf. Fournisseur

2800055

Marque

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension continue la plus élevée CC:

5.8 V

courant de charge nominal:

0.18 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

15 V

niveau de protection conducteur/terre:

700 V

fréquence limite:

100 MHz

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

type raccordement 1:

D-Sub 9 pôles

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Non

DATATRAB - IBS Input