Phoenix Contact - EB 1/3/5-8 - EB 1/3/5-8 - Peigne de liaison - 3072341

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - EB 1/3/5-8 - EB 1/3/5-8 - Peigne de liaison

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - peigne de pontage

  • nombre de bornes reliées - 3

  • isolé - Oui

  • dimension de trame - 16.4 mm

  • mode de pose - filetable

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626176031

Réf. Sonepar

00126617767

Réf. Fournisseur

3072341

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

peigne de pontage

nombre de bornes reliées:

3

isolé:

Oui

dimension de trame:

16.4 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

Peigne de liaison, pas : 16,4 mm, longueur : 24 mm, largeur : 39 mm, nb. de pôles : 3, brochage : 1,3,5, couleur : gris