Phoenix Contact - EBL 3- 5 - Peigne de liaison - 2303158

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - EBL  3- 5 - Peigne de liaison

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - peigne de pontage

  • courant assigné In - 24 A

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • nombre de bornes reliées - 3

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918058432

Réf. Sonepar

00126805843

Réf. Fournisseur

2303158

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

peigne de pontage

courant assigné In:

24 A

tension assignée (Ue):

800 V

nombre de bornes reliées:

3

isolé:

Oui

dimension de trame:

5.2 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

Peigne de liaison, Nombre de pôles : 3, couleur : gris