Phoenix Contact - EBS 2- 8 - EBS 2- 8 - Peigne de liaison - 3118151

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - EBS 2- 8 - EBS 2- 8 - Peigne de liaison

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - peigne de pontage

  • courant assigné In - 32 A

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • nombre de bornes reliées - 2

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918092900

Réf. Sonepar

00126809290

Réf. Fournisseur

3118151

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

peigne de pontage

courant assigné In:

32 A

tension assignée (Ue):

800 V

nombre de bornes reliées:

2

isolé:

Oui

dimension de trame:

8 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

Peigne de liaison, nb. de pôles : 2, couleur : gris