Phoenix Contact - Eclairage Industriel-Armoire-Materiaux de montage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du tube - 400 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356491495
Réf. Sonepar
00126649149
Réf. Fournisseur
2700158
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur du tube
400 mm
Tube, 400mm élevé, Ø25mm